Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo

Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo

Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo. Modelo: C216MD21T-S-KX. Número de serie: 237026-01. Diámetro del impulsor: 4,5 pulg. Motor eléctrico Reliance de 7,5 HP, 3505 RPM, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, trifásico, 60 Hz. Entrada: línea S de 2 pulgadas. Salida: línea S de 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: AANF032.3
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: C216MD21T-S-KX
  • Serial Number: 237026-01

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo