Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo
Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo. SIN ETIQUETA MFG, este parece ser un modelo C114MDG56T-S. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Motor: Baldor, 0,75 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V, 3,2-3/1,5 amperios, trifásico, 60 Hz. Entrada: 1,5 pulgadas s-line, Salida: 1,5 pulgadas s-line. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1307
- Manufacturer: Tri-Clover