Bomba centrífuga Tri-Flo C114

Bomba centrífuga Tri-Flo C114

Bomba centrífuga Tri-Flo C114. Modelo: C114MD56T-S. Número de serie: V2240. Capacidad de la bomba: 65 gpm. Sello equilibrado externo. Impulsor: 3-1/2 pulgadas de diámetro. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 2-2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Aplicaciones típicas: productos lácteos, crema de maíz, tomates, bebidas, etc. También aplicable para soluciones de limpieza ácidas y detergentes. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNSL365.
  • Manufacturer: Tri-Flo
  • Model: C114MD56T-S
  • Serial Number: V2240

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Tri-Flo C114