Bomba centrífuga Tri-Flo C218
Bomba centrífuga Tri-Flo C218. Modelo: C218MD18T-S. Número de serie: X7190. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 8 pulg., 3 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 22-3/4 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCNA005.
- Manufacturer: Tri-Flo
- Model: C218MD18T-S
- Serial Number: X7190
Pump Details