Bomba centrífuga Tri-Flo C218

Bomba centrífuga Tri-Flo C218

Bomba centrífuga Tri-Flo C218. Modelo: C218 MD21T-S. Número de serie: 166095-01. Capacidad: 15 gpm a 325 tdh. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 8 pulgadas, 10 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 25-24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas de la serie C ofrecen un rendimiento confiable en cualquier aplicación de baja viscosidad. Cuentan con un diseño práctico de bajo mantenimiento y pueden manejar productos viscosos a niveles elevados de GPM y presión. Las aplicaciones incluyen: industrias farmacéutica, biotecnológica, química fina, alimentos y bebidas. Entrada: 3 pulgadas de diámetro. Puerto S-Line. Salida: 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 24-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP086.
  • Manufacturer: Tri-Flo
  • Model: C218 MD21T-S
  • Serial Number: 166095-01

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Tri-Flo C218