Bomba centrífuga Tri-Flo C218

Bomba centrífuga Tri-Flo C218

Bomba centrífuga Tri-Flo C218. Modelo: C218. Capacidad: 180 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Lincoln de 6 pulgadas, 5 hp, 1740 rpm, 230 V, 13,6-9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) conector S-line de 3 pulgadas. Salidas: (1) Conexión S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCCB401.
  • Manufacturer: Tri-Flo
  • Model: C218

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Tri-Flo C218