Bomba centrífuga Tri-Flo modelo C216

Bomba centrífuga Tri-Flo modelo C216

Bomba centrífuga Tri-Flo modelo C216. Acero inoxidable. Capacidad 82 gpm. 1,5 hp, 1725 rpm, diámetro del impulsor: 5 pulg. Motor eléctrico Reliance, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460/575 V, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. 2 x 1-1/2 pulg. Puertos de abrazadera. Dimensiones totales: 1 pie. 7 pulgadas. Largo x 10 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto (ACN24).

Product Details

  • Cantidad en stock: DGPD108.3
  • Manufacturer: Tri-Flo
  • Model: C216

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Tri-Flo modelo C216