Bomba centrífuga Triclover Tri-Flo C 218
Bomba centrífuga Triclover Tri-Flo C 218. Modelo: C218MDG18T-S. Número de serie: W4360. Diámetro del impulsor: Motor PaceMaker de 6-3/4 pulg., 3 Hp, 1740 rpm, 230/460 V, 9/6 amperios, trifásico, 60 Hz. Entrada: línea S de 2 pulgadas. Salida: línea S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1305
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C218MDG18T-S
- Serial Number: W4360