Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam serie FZX sin usar
1999 Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam serie FZX sin usar. Modelo: FZX250. Número de serie: FZX25099818. Capacidad nominal: 160 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico industrial Baldor de 7-1/2 pulgadas, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 34,6/17,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) línea S de 1 pulg. y (1) línea S de 2-1/2 pulg. Salidas: (1) 2-1/2 pulgadas. Con su impulsor y carcasa especialmente diseñados, la serie FZX mantiene su cebado cuando otras bombas quedan atrapadas por aire. Esta característica, combinada con su capacidad para producir vacío, la convierte en una excelente bomba de retorno cuando se necesita una eliminación completa de fluidos. El FZX también es eficaz para vaciar tanques, especialmente aquellos con un producto espumoso o aireado. Dimensiones totales: 30-1/2 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto (ACN73).
Product Details
- Cantidad en stock: DSLP034.9
- Manufacturer: Fristam
- Model: FZX250
- Serial Number: FZX25099818