Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5040 sin usar
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha sin usar. Modelo 5040. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F. Rotores de doble ala de acero inoxidable. Opción de cierre: doble mecánico con lavado. El modelo 5040 es una bomba rotativa autocebante, reversible y de alta eficiencia configurada para una amplia variedad de aplicaciones industriales y es ideal para bombear fluidos de baja viscosidad y no lubricantes, fluidos dosificadores, fluidos sensibles al corte o fluidos de alta viscosidad. a caudales bajos. Las aplicaciones típicas de los productos incluyen disolventes, aceites y lubricantes, ácidos, grasas animales, jabones y lodos. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN51).
Product Details
- Cantidad en stock: ATE016.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 5040
- Serial Number: 334145-03