Bomba rotativa de desplazamiento positivo Viking serie M4125
Bomba rotativa de desplazamiento positivo Viking serie M. Modelo: M4125. S/N: 2538898. Capacidad nominal: 400 gpm a 25 psi. Motor eléctrico Reliance, 20 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 46/23 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (ACN83a)
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU2011.
- Manufacturer: Viking
- Model: M4125
- Serial Number: 2538898