Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130-U2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130-U2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell SPX Universal 2. Modelo 130-U2. Serie 378733-05. Desplazamiento por revolución: 0,253 galones. Capacidad nominal a 150 GPM. Presión máxima: 200 PSI. Motor Baldor Reliance para servicio de lavado: 10 HP, 208-230/460 V, 28-27/13,5 amperios, 1770 RPM, trifásico, 60 Hz, estructura 215TC. Relación de transmisión Nord 4,48 (395 RPM finales / 99 GPM). Puertos: Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDUL647.45
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 130-U2
  • Serial Number: 378733-05

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130-U2