Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Entrada/Salida: (2) ACME de 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 6-3/4 pulgadas de ancho x 8-1/4 pulgadas de alto (ACN42).

Product Details

  • Cantidad en stock: MRDC0008.7
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 15
  • Serial Number: 6183 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15