Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 4-1/4 pulg. Arrancador Allen Bradley: 460-575 voltios CA funcionando en 3 fases. Accionamiento del motor: 5 relaciones, 1750 rpm de entrada y 281 de torque. Motor eléctrico Reliance: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies de alto (ACN69).
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP185361.15a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 5904 SS