Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 5730 SS. Capacidad nominal: 36 gpm. Sellos de juntas tóricas. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Motor eléctrico Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 15,0-13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Nord, relación: 4,62, par: 1326 lb-in, rpm fuera: 373 (final). Entradas/salidas: (2) accesorios ACME de 1-1/2. Fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN43a).

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP8009.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 30
  • Serial Number: 5730 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30