Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. El caudal de la bomba nueva es de 30 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha "88" que no irritan. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Cuerpo, tapa y eje de la bomba en acero inoxidable 316. Motor de 2 CV. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (ACN86a).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM620C.5
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
Pump Details