Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 6-3/8 pulg. Montado en carro de acero inoxidable, con motor Baldor: 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico, motor: relación 5,0, 1750/350 rpm de entrada/salida, 910 pulgadas/libra. 5,30 CV de entrada. Variador de frecuencia eléctrico Reliance (SP500), 2 hp, 380-460 VCA de entrada, 380-460 VCA de salida. 4,2 y 3,4 amperios. 50/60 Hz. 0-240 Hz. Entrada de línea S trifásica (1) de 2-1/2 pulgadas. (1) Salida S-line de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/8 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto (ACN104).
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP185414.17a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 264646 00