Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Tamaño: 2. El caudal de la bomba nueva es de 2,7 gpm con la potencia y la presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: superficie de contacto del producto de acero inoxidable, fácil desmontaje para limpieza y aprobación 3-A y BISCC. (2) rotores de acero inoxidable de 2-3/8 pulg. Entrada/salida: (2) ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1101
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 2
  • Serial Number: B79497U

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 2