Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220. S/N: 274193 R1 00. El caudal para una bomba nueva es de 300 gpm a rpm máximas de 600. El caudal a 0 psi con accionamiento actual de 40 rpm es de 20 gpm. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba actualmente tiene sellos de junta tórica. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Falta la placa de identificación del motor, se estima que tiene 7,5 hp, 230/460 V, 1750 rpm. Entrada/salida: Conexiones S-line de 4 pulg. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AACA4346.24
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 220
- Serial Number: 274193 R1 00