Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 2000. Modelo: 320 U1. Número de serie: 275432-00. El caudal de la bomba nueva es de 450 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Material de construcción: cuerpo, tapa y eje de acero inoxidable 316. Relación de transmisión del reductor de velocidad: 4:1, velocidad final: 427 rpm. Opción de sello: John Crane #8-B2, carbono/ceRam Industriesic, elastómeros Viton. Motor industrial Baldor, 25 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 40/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Rango de temperatura: - 40°F a 300°F. Presión máxima: 200 psi. Cumple con las normas FDA y conformidad de diseño con las normas 3A, USDA ISO 9001:2000 y CE. Las aplicaciones de productos de baja a alta viscosidad incluyen: rebozados, rellenos de frutas, jugos, pastas, sopas, aderezos, carnes molidas, jarabes y extractos. La ausencia de contacto entre rodamiento y rotor garantiza un manejo adecuado de fluidos no lubricantes y fluidos con cualidades abrasivas. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto (ACN314).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2019.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 320 U1
- Serial Number: 275432-00
Pump Details