Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5040

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5040

2001 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 5040. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F. El modelo 5040 es una bomba rotativa autocebante, reversible y de alta eficiencia configurada para una amplia variedad de aplicaciones industriales, incluido el bombeo de fluidos no lubricantes y de baja viscosidad, fluidos dosificadores, fluidos sensibles al corte o para bombear fluidos de alta viscosidad a bajas tasas de flujo. Las aplicaciones típicas de los productos incluyen disolventes, aceites, lubricantes y otros productos como ácidos, grasas animales, jabones y lodos. Entradas/salidas: (2) 1-3/4 pulg. de diámetro. Conexión FPT. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN 51).

Product Details

  • Cantidad en stock: MPEC03.1
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 5040
  • Serial Number: 283643 01

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5040