Bomba de desplazamiento positivo Waukesha

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. S/N: 18932 SS. Opción de sello: O-Ring simple. Motor eléctrico estadounidense, 5 hp, 1745 rpm, 208-230/460, 15,3-13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. UltRam Industriesite Drive, relación: 6,3, salida de Rpm: 276 (final). Entradas/salidas: 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KAAM0385.6a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 60
  • Serial Number: 18932 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha