Bomba centrífuga Worthington
Bomba centrífuga Worthington. Modelo: D1012. S/N: 872131. Tamaño: 3x1.5x6. Material: 3265. Presión de diseño (100F) 275. Diámetro del impulsor: 6,5. Bomba Dresser / Industrias Dresser. Motor Baldor: 7,5 hp, 3525 rpm, 230/460 v, 17,2/8,6 a, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (1) 2-1/2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulg. de largo x 1 pie 5 pulg. de ancho x 1 pie 4 pulg. h.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1102
- Manufacturer: Worthington
- Model: D1012
- Serial Number: 872131