Tanque rectangular de acero inoxidable con aislamiento Purity - 2200 galones
Tanque de procesador rectangular de acero inoxidable con aislamiento de pureza: 2200 galones. S/N: 223. Dimensiones interiores: 9 pies 6 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto. Características del tanque (7) 1-1/2 pulgadas de diámetro. x tubos de calentamiento internos de 8 pies de largo, bolas rociadoras dobles, (1) 5-1/2 pulgadas de diámetro. mirilla y una entrada de 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Superficie de calentamiento: aprox. El agitador vertical de 21 pies cuadrados tiene dos de 22 pulgadas de diámetro. cuchillas. Master Gearmotor, 3/4 hp, 1725/1425 rpm, 48/10 rpm (final), 2,3/1,15 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (tubos calefactores), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Bolas rociadoras S-line, (1) de 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3/4 pulg. de diámetro. termopozo con termómetro. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, tubos de calefacción), (1) tanque de válvula de derivación roscada de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDTD095.2a
- Manufacturer: Purity
- Serial Number: 223
Tank Details
- Stainless Tank Type: Rectangular Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? Yes
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1 in. dia. NPT (heating tubes), (1) 1-1/2 in. dia. S-line sprayballs, (1) 2 in. dia. S-line fitting, (1) 4 in. dia. S-line fitting, (1) 3/4 in. dia. thermowell with thermometer. Outlets: (1) 1 in. dia. NPT (male, heating tubes), (1) 2 in threaded bypass valve tank
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Master
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1725/1425
- Motor Amps: 2.3/1.15
- Motor Hertz (Hz): 60/50
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 135
- Width (Inches): 55
- Height (Inches): 120