Bomba de vacío de tornillo rotativo Quincy - 15 HP

Bomba de vacío de tornillo rotativo Quincy - 15 HP

1991 Bomba de vacío de tornillo rotativo Quincy - 15 HP. Modelo: 90550. S/N: QSVBDANN3A. Fuente de alimentación: 460 V, 19,5 amperios, 60 Hz, trifásica. Motor eléctrico Marathon, 15 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 39/19,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Depósito de aceite Quincy, presión de aceite: 15 psi. Tiempo de funcionamiento del compresor: 9138 horas. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. bisel con hexágono. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 49-1/2 pulgadas de alto (ACN94a).

Product Details

  • Cantidad en stock: OI265.
  • Manufacturer: Quincy
  • Model: QSVB – 15
  • Serial Number: QSVBDANN3A

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío de tornillo rotativo Quincy - 15 HP