OSMO Osmonics Ósmosis inversa (R/O) y patín de ozono
OSMO Osmonics Osmosis Inversa (R/O) y Ozono Skid. Controles de Benfield Control Systems, serie 008531. OSMO Osmonics E4 Skid. Modelo E4-5400-DLX. Serie: 02-1160924-06. Tasa de permeado a +77 F: 3,75 GPM. Tasa de concentración: 1,16 GPM. Presión de entrada mínima/máxima: 30/60 PSIG. Bomba Tonkaflo SS1816X. Patín OSMO Osmonics E4. Modelo E4-7200-DLX. Serie: 01-1160939-09. Tasa de permeado a +77 F: 5,00 GPM. Tasa de concentración: 1,59 GPM. Presión máxima: 250 PSIG. Presión mínima: 160 PSIG. Bomba Tonkaflo SS1816X. También incluye: detector de ozono, analizador de cloro, bombas centrífugas sanitarias de acero inoxidable Waukesha Cherry-Burrell, tanque de descanso, válvulas de control, tanque de equilibrio, filtros, tanque suavizante Magnum CV942F, unidad de desinfección ultravioleta Aquafine (esterilizador UV), filtración USF modelo T910601-000, tipo 21TK03A-2-IP, etc. Dimensiones totales: 16 pies 2 pulgadas de largo x 4,5 pies de ancho x 9,5 pies de alto. La unidad se puede separar por la mitad a lo largo si es necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH143
- Manufacturer: OSMO Osmonics
- Model: E4-5400-DLX / E4-7200-DLX
- Serial Number: 02-1160924-06 / 01-1160939-09
HTST Details
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 2
- Pump Manufacturer(s): Tonkaflo and Waukesha Cherry Burrell
- Pump Description(s): Tonkaflo SS1816X Pump and Sanitary stainless centrifugal pumps, break tank, control valves, balance tank, filters, Magnum CV942F softner tank, Aquafine ultraviolet disinfection unit (UV Sterilizer), USF Filtration model T910601-000, type 21TK03A-2-IP, etc.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 194
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 114