Aireador de estanque
Aireador de estanque. Motor WEG: Modelo: 10018EP3405TC, 100 hp, 1.775 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Hélice de 12 pulgadas de diámetro con 4 palas. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ME08051.
- Manufacturer: Not Specified
- Model: 10018EP3405TC
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: WEG
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 95
- Width (Inches): 27
- Height (Inches): 24