- Detalles del producto
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (250 HP)
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. SO #: 014019, WO #: 277183, DWG #: 208105. Fecha de fabricación: 8/8/2006. División de control - División de control: FZ42VL0.0, Tipo: 1, Voltios: 460, Hz: 60, Ph: 3. Hp máx.: 250, FLA: 283. Soporta 65 kVA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HAIN103B
- Fabricante: Ram Industries
- Número de serie: 14019
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 21
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 65
- Peso libras): 1,501
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2006
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!