- Detalles del producto
Ram Industries Motors & Controls FKT-440F1031 Arrancador de motor - 40 HP
Número de trabajo: SOP7871, Número de dibujo: FKT-440F1031, Voltios 460, Fase 3, Hz 60, HP 40, Fla 54,5, HP más grande: 40
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.70
- Fabricante: Ram Industries
- Modelo: FKT-440F1031
- Número de serie: SOP7871
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 40
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 54.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 12
- Altura (pulgadas): 24
- Peso libras): 125
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!