Transportador de correa de acero inoxidable Raque

Transportador de correa de acero inoxidable Raque

2001 Cinta transportadora Raque de acero inoxidable. Modelo: M-4366-00-01. S/N: 1010051. (4) cinturones de 2-3/4 pulgadas de ancho. Anteriormente utilizado para transportar pasteles de 8, 9 y 10 pulgadas de diámetro. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Corriente a plena carga: 4 amperios. Corto máximo: 15 amperios. Carga más grande: 2 amperios. Panel de control Allen-Bradley. Entrada/salida: 34-1/2 pulgadas de alto. (2) motores eléctricos de acero inoxidable Sterling, 1 hp, 1720 rpm, 208-230/460 V, 3,30/1,65 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Flex-Inline, relación: 10, 172 rpm (final). Dimensiones totales: 9 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 41-1/2 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ERCS052.
  • Manufacturer: Raque
  • Model: M-4366-00-01
  • Serial Number: 1010051

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de correa de acero inoxidable Raque