Tanque con bomba de líquido vertical de fibra de vidrio Raven - 1000 galones

Tanque con bomba de líquido vertical de fibra de vidrio Raven - 1000 galones

Tanque con bomba de líquido vertical de fibra de vidrio Raven - 1000 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies de diámetro. x 6 pies 11-1/2 pulg. H. (2) bombas centrífugas de acero, modelo: 3P607, diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. (2) motores Dayton, 5 hp, 3495 rpm, 208-230/ 460 V, 14,4-12,8/6,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Control de nivel de líquido externo de Jo-Bell Products, modelo: R-23, S/N: 111178. Tipo: R23, presión máxima: 30 psig, gravedad específica máxima: 0,8, temperatura máxima: 250-400 °F. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. alimentación del producto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos de descarga. Dimensiones totales: 10 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 7 pies 1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN079.3a
  • Manufacturer: Raven

Tank Details

  • Tank Materials of Construction: Fiberglass
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 5 in. dia. product infeed. Outlets: (1) 4 in. dia. overflow port, (1) 1-1/2 in. dia. port, (2) 1-1/2 in. dia. discharge ports.

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • Motor Manufacturer: Dayton
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 3495
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 14.4-12.8/6.4
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con bomba de líquido vertical de fibra de vidrio Raven - 1000 galones