Bomba Raypak H4-2500A-CEDRB
Caldera de Agua Caliente Hidrónica Raypak Raytherm - 72 HP. Modelo: H4-2500A-CEDRB. S/N: 9411120192. Capacidad (entrada): 2.439.000 Btuh. Capacidad (producción): 2.049.180. Superficie de calefacción: 268 pies cuadrados. MAWP de agua: 160 psi. Presión máxima permitida de suministro de gas: 14 pulg. WC. Presión de suministro de gas mínima permitida para el ajuste de entrada: 7 pulgadas de WC. Presión del colector: 4 pulg. WC. Número de quemadores: 25. Funciona con una temperatura del agua tan baja como 105 °F sin condensación. Válvula de gas Honeywell de 2 pulgadas, tipo: V88A1709-3, presión de gas natural: 1 psi. Fuente de alimentación: 24 V, 62 amperios, 60 Hz. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT (gas), (1) 3 pulg. de diámetro. MPT (agua de alimentación fría). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo de cobre (alivio de presión), (1) 3 pulg. de diámetro. MPT (agua de alimentación caliente). Dimensiones totales: 82-1/2 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 65.RBD2
- Manufacturer: Raypak
- Model: H4-2500A-CEDRB
- Serial Number: 9411120192
Pump Details