Receptor vertical de amoníaco EL Nickell - 140 galones

Receptor vertical de amoníaco EL Nickell - 140 galones

Receptor vertical de amoníaco EL Nickell: 140 galones. Modelo: C-1930. S/N: 2339. Nat'l Bd: 21428. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 6 pies H. Presión máxima de trabajo: 150 psi. Temperatura máxima de trabajo: 650°F. Temperatura mínima de trabajo: -20°F. Radio de la cabeza: ELL 2:1. Grosor de la cabeza: 1/4 pulg. Grosor de la carcasa: 3/16 pulg. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto. (1) 2 pulgadas de diámetro. Puerto NPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto FNPT, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto (HB1)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDCD305.3a
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Modelo: C-1930
  • Número de serie: 2339

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 24
  • Longitud del tanque (pulgadas): 72
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 140
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 21428
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 Psi @ 650F to -20F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (2) 1 in. dia. ports, (1) 1-1/2 in. dia. port. (1) 2 in. dia. port. (1) 2 in. dia. NPT port, (1) 3/4 in. dia. FNPT port, (1) 1/2 in. dia. port

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 102

Detalles adicionales del producto

Receptor vertical de amoníaco EL Nickell - 140 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente