Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell - 5000 galones
Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell: 5000 galones. Nat'l Bd: 22847. Presión máxima: 300 psi. Temperatura máxima de diseño: 650 °F. Temperatura mínima de diseño: -20 °F. (10) 1-1/2 pulg. de diámetro. Mirillas ubicadas en un diámetro de 2-1/4 pulgadas. x 82 pulg. Indicador de nivel alto de aceite. Entradas/salidas: (3) 6 pulg. de diámetro. puertos, (2) 5 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 23 pies 5 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 10 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC016.
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
Tank Details
Micro Panel Details