Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell - 885 galones

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell - 885 galones

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell. Número de serie: 32616, Natl. Bd. no: 30611. Capacidad aproximada: 885 galones. Dimensiones del receptor: 48 pulgadas de diámetro x 113 pulgadas de pared recta. Presión máxima: 150 psi. Temperatura máxima de diseño: 650 °F. Temperatura mínima de diseño: -20 °F. Montado sobre plataforma de acero. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 6 pies de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto (HB1).

Product Details

  • Cantidad en stock: SSFF0109.2
  • Manufacturer: E.L. Nickell Co.
  • Serial Number: 32616

Tank Details

  • Refrigeration Tank Type: Receiver
  • Tank Orientation: Horizontal
  • Tank Diameter (Inches): 48
  • Tank Length (Inches): 113
  • Tank Estimated Capacity (Gallons): 885
  • Tank National Board Number: 30611

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 168
  • Width (Inches): 72
  • Height (Inches): 93

Additional Product Details

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell - 885 galones