Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell
Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell: 4800 galones. Nat'l Bd: 25036. Presión máxima: 250 psi. Temperatura máxima de diseño: 650 °F. Temperatura mínima de diseño: -20 °F. (8) 1-1/2 pulg. de diámetro. Mirillas ubicadas en un diámetro de 2-1/2 pulgadas. x 99 pulgadas. Indicador de nivel alto de aceite. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 86 pulgadas de ancho x 9 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC003.
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
Tank Details
Micro Panel Details