Tanque receptor de amoníaco Evapco: 1100 galones
Tanque receptor de amoníaco Evapco 2000: 1100 galones. Número de serie: T001962. Bd nacional: 476. MAWP a 300 °F: 250 psi. MDMT a 250 psi: -20 °F. El tanque está equipado con (2) 3/4 pulg. de diámetro. Válvulas de alivio de presión Cyrus Shank, Tipo: 801, presión de ajuste: 250 psig. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de carga de refrigerante. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de descarga, (2) 2 pulg. de diámetro. tuberías de descarga. Dimensiones totales: 16 pies 2 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9409.10
- Manufacturer: Evapco
- Model: T001962
Tank Details
Micro Panel Details