Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies - 18 galones

Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies - 18 galones

2002 Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies. Modelo: RA-12036-600. Nat'l Bd: 14422. MAWP: Capacidad: 18 galones. 300 psi a 300°F. MDMT: -55 °F a 300 psi. MDMT: -60°F a 150 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2107.
  • Fabricante: Henry Technologies
  • Modelo: RA-12036-600

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 18
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 14422
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 psi at 300°F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1 in. dia. port, (1) 1 in. dia. FNPT, (1) 1/2 in. dia. port. Outlet: (1) 3/4 in. dia. port

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 33

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2002

Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies - 18 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente