Tanque receptor
Tanque receptor. S/N y Nat. Placa No. 330222. MAWP 450 psi a 150 °FMDWP 20 °F. a 450 psi. Modelo 5925250. CRN D9841.5C. Año de construcción: 1994. Entrada de 1 - 1 pulg., 1 - 1 pulg. salida. Este recipiente debe usarse únicamente con R-11, R-12, R-22, R-32, R-113, R-114, R-123, R-125, R-134A, R-143A, R-500. o refrigerantes R502. Las medidas generales son de 14 pulgadas de diámetro. 33-½ pulgadas de alto. Tiene 4 patas de 3 pulgadas de alto. Tiene un ajuste de 1-½ pulgadas en la parte superior.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU2003
- Manufacturer: Not Specified
- Model: 5925250. CRN D9841.5C
- Serial Number: 330222
Tank Details
Micro Panel Details