Tanque receptor Standard Refrigeration Co.
1994 Tanque receptor de Standard Refrigeration Co. Modelo: 5925250. S/N y Nat'l Bd: 330212. CRN D9841.5C. MAWP: 450 psi a 150 °F. MDMT: 20 °F. @ 450 psi. Este recipiente debe usarse únicamente con R-11, R-12, R-22, R-32, R-113, R-114, R-123, R-125, R-134A, R-143A, R-500. o refrigerantes R502. Entrada: (1) 1 pulg. de diámetro. MPT. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 14 pulgadas de diámetro. x 33-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU2005
- Manufacturer: Not Specified
- Model: 5925250
- Serial Number: 330212
Tank Details
Micro Panel Details