Tanque receptor de aire vertical: 1000 galones
1999 Tanque receptor de aire vertical: 1000 galones. Nat'l Bd: 208494. MAWP: 155 psi a 400 °F. MDMT: -20 °F a 155 psi. Espesor de la cabeza: 0,218 pulg. Espesor de la carcasa: 0,250 pulg. Entrada ovalada: 15 pulg. L x 11-1/2 pulg. Ancho. Dimensiones del tanque: 50 pulg. de diámetro x 10 pies de alto. Entrada/salida de aire: 2 pulg. tubería, brida: 11 pulg. de diámetro, (8) orificios de fijación, de centro a centro: 10 pulg. Válvulas de descarga de humedad del tanque: tubería de 3/4 pulg. Dimensión total: 60 pulgadas de diámetro x 12 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA094.3
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
Micro Panel Details