Compresor alternativo Carrier 5H60 - 40 HP
Compresor de refrigeración alternativo Carrier. Modelo: 5H60. Serie: 980458. Refrigerante: freón (anteriormente R-12). Motor MagneTek: 40 HP, 1765 RPM, 230/460 V, 96/48 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura S324T. Los compresores de la serie Carrier 5H son alternativos de accionamiento abierto. Capacidad a baja temperatura: 9,12 TR. Capacidad a media temperatura: 33,58 TR. Capacidad a alta temperatura: 53,81 TR. Peso del compresor: 795 lbs (desnudo).
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU75C
- Manufacturer: Carrier
- Model: 5H60
- Serial Number: 980458
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details