Frick HCL060757UB16 Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros (20 HP 230/460 V, accionado por correa)
Paquete de compresor alternativo Frick 1996. Tipo: HCL 6075. Refrigerante: amoniaco (R-717). Configurado para aplicaciones de baja temperatura, compresor de 6 cilindros, diámetro de 0,075 mm, accionado por correa. Motor Toshiba Ram Industries: número de serie. 7006708-01-TZ. 20 hp, 230/460 V, pies cuadrados: 1,15, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Recipiente a presión: MAWP: 300 psi a 200°F, MDMT: -20°F a 300 psig. Presiones altas y bajas respectivas: 360/260 psig. Cuenta con medidores de cuadrante separados para aceite, presión de succión y descarga, válvulas de alivio de seguridad Cyrus Shank Company, controles de presión Danfoss y drenajes de líquido de palanca flotante Armstrong. Tiempo de funcionamiento del compresor: 30100 horas. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DFMT01
- Manufacturer: Frick
- Model: HCL060757UB16
- Serial Number: 26727601-9706-20
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Frick
- # Of Reciprocating Cylinders: 6
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: HCL060757UB1
- Compressor SN: 26727601-9706
- Compressor Max Speed (RPM): 1850
- Compressor Design Pressure (PSIG): 360
- Compressor Year Manufactured: 1996
- Compressor Run Time Hours: 30100
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 50/25
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 256T
Dimensions:
- Length (Inches): 88
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 83
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1996