Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Mycom 8 J
Mycom 8 - Compresor alternativo de cilindros. Modelo: 8 J. S/N: 12132. Refrigerante: configurado para freón, R12, R-22, R-404, R-502. Capacidad: 99,9 toneladas de R-22 a 97,2 BHP con una temperatura de succión de 40°F, una temperatura de descarga de 105°F y un sobrecalentamiento de 15°F. Presión de fuga (alta/baja): 313/185 psi. Presión de prueba hidrostática alta/baja: 470/470 psi. Intercambiador de calor: 4 pulg. de diámetro x 21 pulg. L. Caja de control. Polea de 6 correas. Entrada: 3 pulgadas de diámetro, brida cuadrada: 5-1/2 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho, (4) orificios, de centro a centro: 6 pulgadas de largo. Salida: 2-1 /2 pulg. de diámetro, brida cuadrada: 6-1/2 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. de ancho, (4) orificios, de centro a centro: 6-1/2 pulg. de largo. Dimensiones del compresor 3 pies de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 7 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (ACN190 -ANTES DE CRISTO).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP1249.1
- Manufacturer: Mycom
- Model: 8 J
- Serial Number: 12132
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Mycom
- # Of Reciprocating Cylinders: 8
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: 8 J
- Compressor SN: 12132
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 95
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 53
- ACN: 190-BC