Compresor alternativo Sabroe SMC108L de 8 cilindros
Compresor alternativo Sabroe de 8 cilindros. Modelo: SMC108L. Solo compresor, no incluye motor ni base. Diámetro x carrera: 100 mm x 100 mm. RPM máximas: 1500. Volumen barrido a RPM máximas: 565 metros cúbicos/hora. Capacidades nominales (R717): 335 kW a -10/+35 °C en etapa alta; 531kW en etapa alta de 0/+35C; 93kW a -40/-10C de refuerzo. Capacidades nominales (R404): 416kw a 0/+35C etapa alta; 270kW a -10/+35C etapa alta. Dimensiones: 75 a 100 pulgadas de largo x 39,5 pulgadas de ancho x 44,5 pulgadas de alto. Peso: 2200 libras. Nivel de presión sonora 83 dB(A). Sabroe Products es parte de Johnson Controls. La aplicación anterior fue el freón R-22.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: KMPN04
- Manufacturer: Sabroe
- Model: SMC108L
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Sabroe
- # Of Reciprocating Cylinders: 8
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: SMC108L
- Compressor Max Speed (RPM): 1500
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 100
- Width (Inches): 39.5
- Height (Inches): 44.5
- Weight (LBS): 2200