Compresor alternativo Vilter 440 de 8 cilindros - 100 HP
Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter serie 440 usado. Modelo: 448. Serie: F30355. Motor eléctrico WEG: 100 HP, 208-230/460V, 1780 RPM, 60 Hz, trifásico, Bastidor 404T/5T (también clasificado para 50 Hz). Dimensiones totales: 6,5 pies de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NMCC197
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Serial Number: F30355
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details