Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 13 galones
Tambor de sobretensión de amoníaco. Número de serie: OS-1766. Capacidad aproximada: 13 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 10 pulgadas de diámetro. x 3 pies 2 pulgadas L. Refrigerante: R-717. MAWP: 250 PSI a 650° F. MDMT: - 20° F a 250 PSI. Grosor de la cabeza: 0,250 pulg. Grosor de la carcasa: 0,250 pulg. Entradas/salidas: (2) 2 - 1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC258C
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: OS-1766
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Surge Drum
- Tank Orientation: Horizontal
- Tank Diameter (Inches): 10
- Tank Length (Inches): 38
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 13
- Tank MAWP (PSI at temp): 250 PSI @ 650° F
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/Outlets: (2) 2 - 1/2 in. dia. ports
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 56
- Width (Inches): 31
- Height (Inches): 12
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1988