Brunner Ing. & Mfg. Receptor vertical de amoníaco: 120 galones
Brunner Ing. & Mfg. Receptor vertical de amoníaco: 120 galones. Bd Nacional: 7526E. Árbitro. No: 116036. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 4 pies 7 pulgadas H. Material de construcción: acero al carbono. MAWP: 125 psi a 450°F. Radio de la cabeza: 2:1. Grosor de la cabeza: 0,99 pulg. Grosor de la carcasa: 0,114 pulg. Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI8028
- Manufacturer: Brunner Engineering & Mfg. Co.
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Receiver
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 24
- Tank Length (Inches): 55
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 120
- Tank National Board Number: 7526E
- Tank MAWP (PSI at temp): 125 psi @ 450°F
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/Outlets: (2) 1/2 in. dia. ports, (1) 3/4 in. dia. port, (1) 1 in. dia. port
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 68