EL Nickell Co. Receptor de amoníaco horizontal - 1,375 galones
Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell. Capacidad aproximada: 1,375 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 18 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de diámetro. MAWP: 250 psi a 650 ºF. MDMT: -20 ºF a 250 psi. Grosor de la cabeza: .297. Grosor de la carcasa: 7/16 pulg. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 4 diám. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. (5) 2 pulgadas de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 5 pies 11 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDFC050.5
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
- Serial Number: 30837
Tank Details
Micro Panel Details