EL Nickell Co. Receptor de amoníaco horizontal - 1,375 galones

EL Nickell Co. Receptor de amoníaco horizontal - 1,375 galones

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell. Capacidad aproximada: 1,375 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 18 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de diámetro. MAWP: 250 psi a 650 ºF. MDMT: -20 ºF a 250 psi. Grosor de la cabeza: .297. Grosor de la carcasa: 7/16 pulg. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 4 diám. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. (5) 2 pulgadas de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 5 pies 11 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDFC050.5
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 30837

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

EL Nickell Co. Receptor de amoníaco horizontal - 1,375 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente